Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2089290020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - POF
catégorie - OS2
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - SC-RJ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118421170
Réf. Sonepar
00097842121
Réf. Fournisseur
2089290020
Marque
Weidmüller
type de fibre:
POF
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
SC-RJ
type de connecteur raccordement 2:
SC-RJ
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


