Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2068030020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118421804
Réf. Sonepar
00097842180
Réf. Fournisseur
2068030020
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
dimension AWG:
1.5901e+011
brochage:
autre
valeur NVP:
65 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


