Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2068030030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118421811
Réf. Sonepar
00097842188
Réf. Fournisseur
2068030030
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
dimension AWG:
1.5901e+011
brochage:
autre
valeur NVP:
65 %