Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1273430005

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - POF

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 0.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118428483

Réf. Sonepar

00097842859

Réf. Fournisseur

1273430005

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

POF

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

SC-RJ

type de connecteur raccordement 2:

SC-RJ

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

noir

indice de protection (IP):

IP20

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode