Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2420220005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118428780
Réf. Sonepar
00097842896
Réf. Fournisseur
2420220005
Marque
Weidmüller
catégorie:
5
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
douille de protection contre le ployage:
sans
dimension AWG:
9.34838e+012
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


