Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2420230058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 5.8 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118428803
Réf. Sonepar
00097842920
Réf. Fournisseur
2420230058
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
5.8 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
dimension AWG:
9.34838e+012
brochage:
autre
valeur NVP:
66 %