Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2420240035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 3.5 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118428797
Réf. Sonepar
00097842932
Réf. Fournisseur
2420240035
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
3.5 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
dimension AWG:
9.34838e+012
brochage:
autre
valeur NVP:
66 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


