Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2426700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
blindé - Oui
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Non
adapté à un câble rond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface de service - Gamme FrontCom Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118435139
Réf. Sonepar
00097843513
Réf. Fournisseur
2426700000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
blindé:
Oui
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
transparent:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


