Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2448840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur - 100 mm
hauteur - 53 mm
profondeur - 130.4 mm
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118462685
Réf. Sonepar
00097846268
Réf. Fournisseur
2448840000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
100 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
130.4 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-20...55 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Boîtiers pour câblage sur installation.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


