Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1273430002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - POF
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 0.2 m
type de connecteur raccordement 1 - SC-RJ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118467314
Réf. Sonepar
00097846731
Réf. Fournisseur
1273430002
Marque
Weidmüller
type de fibre:
POF
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
0.2 m
type de connecteur raccordement 1:
SC-RJ
type de connecteur raccordement 2:
SC-RJ
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans


