Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2420220010

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 2x2

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118478570

Réf. Sonepar

00097847857

Réf. Fournisseur

2420220010

Marque

Weidmüller

catégorie:

5

longueur:

1 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

2x2

douille de protection contre le ployage:

sans

dimension AWG:

9.34838e+012

brochage:

autre

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.