Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2483960100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PUR (polyuréthane)
Convient pour une installation dans le sol - Non
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118494129
Réf. Sonepar
00097849412
Réf. Fournisseur
2483960100
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
poids:
403 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


