Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2485580030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de câble - S/FTP 
- catégorie - 6 
- longueur - 3 m 
- couleur de gaine - vert 
- construction de câbles - 4x2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118496161
Réf. Sonepar
00097849616
Réf. Fournisseur
2485580030
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
catégorie:
6
longueur:
3 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
1.5901e+011
brochage:
autre


