Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8808400000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248505982

Réf. Sonepar

00097850598

Réf. Fournisseur

8808400000

Marque

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

blindé:

Oui

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de prise pour câble RJ45.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.