Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8813110000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248512867

Réf. Sonepar

00097851286

Réf. Fournisseur

8813110000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

transparent:

Non

plage AWG:

27...24

Connecteur RJ45 à câbler