Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8813150000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.2 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble de raccordement pour transmission des donnée

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248512904

Réf. Sonepar

00097851290

Réf. Fournisseur

8813150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

0.2 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

5

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

6.7 mm

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

aluminium

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

74 %

poids:

4720 kg/km

Câbles de données avec fil de cuivre.