Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8813190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.13 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248513048
Réf. Sonepar
00097851304
Réf. Fournisseur
8813190000
Marque
Weidmüller
section nominale du conducteur:
0.13 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
6.1 mm
taille AWG:
26
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...75 °C
valeur NVP:
67 %
poids:
44.08 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


