Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2534680000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec voyant indicateur - Non

  • avec volet de protection - Non

  • avec eclips / protection enfant - Non

  • zone de texte/surface d'inscription - Oui

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118546354

Réf. Sonepar

00097854636

Réf. Fournisseur

2534680000

Marque

Weidmüller

avec voyant indicateur:

Non

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

transparent:

Non

verrouillable:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

avec microfusible:

Non

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Alvéole de test pour montage sur rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.