Weidmüller - IE-FC-IP-PWB - Interface de service - Gamme FrontCom Vario - 2548060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 51.5 mm
hauteur - 19.5 mm
matériau - plastique
finition de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118557596
Réf. Sonepar
00097855759
Réf. Fournisseur
2548060000
Marque
Weidmüller
largeur:
51.5 mm
hauteur:
19.5 mm
matériau:
plastique
finition de la surface:
non traité
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Plaque d'insert à placer sur un boîtier pour l'installation de modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Plaque d'insert à placer sur un boîtier pour l'installation de modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.