Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2564960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC-RJ
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - POF
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118574647
Réf. Sonepar
00097857464
Réf. Fournisseur
2564960000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
SC-RJ
type de connexion:
serrer
adapté au type de fibre:
POF
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
autre