Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2489810030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118581980
Réf. Sonepar
00097858202
Réf. Fournisseur
2489810030
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
SC-RJ
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
orange


