Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2582920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118592726
Réf. Sonepar
00097859272
Réf. Fournisseur
2582920000
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
orange


