Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2583200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
montage encastré - Non
encastrement de canal - Non
citerne au sol/montage en sous-sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118593501
Réf. Sonepar
00097859350
Réf. Fournisseur
2583200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Non
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
avec jacks/coupleurs:
Oui
jacks blindés:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui