Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2588270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 53 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 130.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118598322
Réf. Sonepar
00097859832
Réf. Fournisseur
2588270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
53 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
130.4 mm
Convertisseur de support pour l'implémentation Ethernet via une interface RJ45 avec conducteurs en fibre optique.