Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2581730030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118630534
Réf. Sonepar
00097863053
Réf. Fournisseur
2581730030
Marque
Weidmüller
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-A
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Câble USB prêt à connecter avec connecteurs USB-USB ou USB-micro USB en différentes longueurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


