Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 5...7.3 mm
adapté à - câble rond
connecteur - types RJ
couleur - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248644476
Réf. Sonepar
00097864447
Réf. Fournisseur
1962440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du câble:
5...7.3 mm
adapté à:
câble rond
connecteur:
types RJ
couleur:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
Protection anticoudage (câble), autres