Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962470000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 5...7.3 mm

  • adapté à - câble rond

  • type de câble - autre

  • connecteur - types RJ

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248644506

Réf. Sonepar

00097864450

Réf. Fournisseur

1962470000

Marque

Weidmüller

diamètre du câble:

5...7.3 mm

adapté à:

câble rond

type de câble:

autre

connecteur:

types RJ

couleur:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Protection anticoudage (câble), autres

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.