Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 5...7.3 mm
adapté à - câble rond
connecteur - types RJ
couleur - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248644629
Réf. Sonepar
00097864462
Réf. Fournisseur
1962490000
Marque
Weidmüller
diamètre du câble:
5...7.3 mm
adapté à:
câble rond
connecteur:
types RJ
couleur:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
Ethernet Industriel Composants Passifs
Les Atouts de l'article:
Protection anticoudage (câble), autres
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Protection anticoudage (câble), autres
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


