Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 26.7 mm
hauteur - 26.7 mm
profondeur - 78 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248644674
Réf. Sonepar
00097864467
Réf. Fournisseur
1962540000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
26.7 mm
hauteur:
26.7 mm
profondeur:
78 mm
matériau:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


