Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248644865
Réf. Sonepar
00097864486
Réf. Fournisseur
1962780000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
autre
couleur:
autre