Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248645107
Réf. Sonepar
00097864510
Réf. Fournisseur
1962910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
type de connexion:
collage
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
plastique
couleur:
autre