Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1962980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC-Duplex
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248645169
Réf. Sonepar
00097864516
Réf. Fournisseur
1962980000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
LC-Duplex
type de connexion:
collage
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteurs de câble à fibre optique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


