Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963530000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 22.4 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248645626

Réf. Sonepar

00097864562

Réf. Fournisseur

1963530000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

28 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

22.4 mm

matériau:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.