Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963900000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248646326

Réf. Sonepar

00097864632

Réf. Fournisseur

1963900000

Marque

Weidmüller

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.