Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248651641
Réf. Sonepar
00097865164
Réf. Fournisseur
1963140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Oui
plage AWG:
24...27