Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248651689
Réf. Sonepar
00097865168
Réf. Fournisseur
1963200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
plage AWG:
22...26