Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963240000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - collage

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248651719

Réf. Sonepar

00097865171

Réf. Fournisseur

1963240000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

LC

type de connexion:

collage

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

métal

couleur:

autre

Connecteurs de câble à fibre optique.