Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248651818
Réf. Sonepar
00097865181
Réf. Fournisseur
1963340000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
LC
type de connexion:
collage
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
plastique
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteurs de câble à fibre optique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


