Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1963410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC-RJ
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248651887
Réf. Sonepar
00097865188
Réf. Fournisseur
1963410000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
SC-RJ
type de connexion:
collage
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
plastique
couleur:
autre


