Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1965690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248653911
Réf. Sonepar
00097865391
Réf. Fournisseur
1965690000
Marque
Weidmüller
forme:
rectangulaire
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Capuchon de protection pour l'étanchéité du connecteur mâle
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


