Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1966290000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 136 mm

  • profondeur - 57 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248658480

Réf. Sonepar

00097865848

Réf. Fournisseur

1966290000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

136 mm

profondeur:

57 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Non

toit incliné:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.