Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1966300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 75 mm
profondeur - 57 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248658497
Réf. Sonepar
00097865849
Réf. Fournisseur
1966300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
75 mm
profondeur:
57 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non