Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1966330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 136 mm
profondeur - 57 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248658527
Réf. Sonepar
00097865852
Réf. Fournisseur
1966330000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
136 mm
profondeur:
57 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


