Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2663490000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9011

  • avec blindage - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118692860

Réf. Sonepar

00097869286

Réf. Fournisseur

2663490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

avec blindage:

Oui

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP