Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2444930850

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 85 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118702897

Réf. Sonepar

00097870289

Réf. Fournisseur

2444930850

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

85 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode