Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1011560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.3 mm
hauteur - 26.8 mm
profondeur - 72.45 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248718696
Réf. Sonepar
00097871869
Réf. Fournisseur
1011560000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.3 mm
hauteur:
26.8 mm
profondeur:
72.45 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


