Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1012440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 30 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 77.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248720095
Réf. Sonepar
00097872009
Réf. Fournisseur
1012440000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
30 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
77.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non


