Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1018820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface de service - Gamme FrontCom Micro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248730070
Réf. Sonepar
00097873007
Réf. Fournisseur
1018820000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
couleur:
noir
plage AWG:
22...26


