Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1018830000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 29.5 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 42.9 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface de service - Gamme FrontCom Micro

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248730087

Réf. Sonepar

00097873008

Réf. Fournisseur

1018830000

Marque

Weidmüller

largeur:

29.5 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

42.9 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Boîtiers dans un cadre simple peut être muni de différents inserts. Le boîtier basique facile à installer se compose d'une plaque d'insert avec deux connecteurs de données et un connecteur électrique. Il y a ensuite soit une alvéole de test pour l'alimentation électrique ou un insert de données pour les services réseau. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP 65. Les boîtiers peuvent être munis en option d'un verrou et d'une clé.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.