Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1019570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Interface de service - Gamme FrontCom Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248731602
Réf. Sonepar
00097873160
Réf. Fournisseur
1019570000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Prolongateurs USB à utiliser avec les connecteurs IP67.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


